{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 6 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | PWLNR/L 1620X06 | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0604.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka L | 77 mm | |
Podložka | 259031 9 | |
Klinok | 259015 6 | |
Skrutka klinku | 259018 4 | |
Pružina | 259046 2 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251904 16/06 | |
EAN/GTIN | 4045197651099 | |
Číslo výrobcu | 251904 16/06 |