Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco krátky 25/06

Č. pol.: 251904 25/06
Zľava
226,60 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 25 mm
Veľkosť doštičiek 6 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód PWLNR/L 2525X06
vhodná otočná rezná platnička WN.. 0604..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 30 mm
Celková dĺžka L 101,5 mm
Podložka 259031 9
Klinok 259015 6
Skrutka klinku 259018 4
Pružina 259046 2
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251904 25/06
EAN/GTIN 4045197651112
Číslo výrobcu 251904 25/06

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.