{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 8 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | PWLNR/L 1620X08 | |
vhodná otočná rezná platnička | WN.. 0804.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 81 mm | |
Podložka | 259031 19 | |
Klinok | 259015 3 | |
Skrutka klinku | 259018 3 | |
Pružina | 259046 1 | |
Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251904 16/08 | |
EAN/GTIN | 4045197651129 | |
Číslo výrobcu | 251904 16/08 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |