Pre túto položku je dostupný iný variant:

Sústružnícky držiak Eco 20/16

Č. pol.: 251403 20/16
Zľava
233,81 €
Cena platí do 29. 9. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Eco
Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód MTJNR/L 2020X16
vhodná otočná rezná platnička TN.. 1604..
Funkčná šírka L4 25 mm
Dĺžka hlavy L1 32 mm
Celková dĺžka L 91 mm
Súprava skrutiek 259023 1
Podložka 259031 31
Upínacia príložka 259038 1
Kolík 259049 1
Uhol nastavenia k 93 Stupeň
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 251403 20/16
EAN/GTIN 4045197657077
Číslo výrobcu 251403 20/16

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900319886.