{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah použitia | TVRDÁ | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160404 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | PT600M | |
Rezný materiál | Keramika | |
Podmienka rezu | kontinuálny | |
Fázovanie | S02025 | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 m/min - 200 m/min | |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 255842 HART | |
EAN/GTIN | 4960664546343 | |
Číslo výrobcu | TCV06601 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNGA 160404 HART
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
285 kus/y s okamžitým dodaním
17,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
19,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použitia | TVRDÁ | TVRDÁ |
Počet výmien/rezných hrán | 6 | 6 |
Uhlový Polomer | 0,4 | 0,8 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | TNGA 160404 | TNGA 160408 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | kontinuálny | kontinuálny |
Typ | PT600M | KB7205 |