TNGA 160408 G

Č. pol.: 255457 G
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Prevedenie rezných hrán Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TNGA 160408
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ BU7220
Rezný materiál CBN
Podmienka rezu kontinuálne; lahko prerušovaný; silne prerušovaný
Prevedenie rezných hrán G
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,15 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 90 m/min - 140 m/min
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 255457 G
EAN/GTIN 4045197895424
Číslo výrobcu 255457 G

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
H
Oceľ < 60 HRC
H
Oceľ < 67 HRC
H
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Osadené sú 3 rezné hrany.

Popis:

Nový CBN s vyváženou kombináciou odolnosti proti opotrebeniu a zlomeniu na univerzálne použitie v kalenej oceli do 67 HRC v kombinácii so špeciálnou konštrukciou. Na použitie pri neprerušovanom, ako aj mierne a silne prerušovanom rezaní.