{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Eco | |
Veľkosť stopky | 25 mm | |
Veľkosť doštičiek | 16 mm | |
Druh použitia | ľavé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | MTJNR/L 2525X16 | |
vhodná otočná rezná platnička | TN.. 1604.. | |
Funkčná šírka L4 | 32 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 103,5 mm | |
Súprava skrutiek | 259023 1 | |
Podložka | 259031 31 | |
Upínacia príložka | 259038 1 | |
Kolík | 259049 1 | |
Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 251403 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197657084 |