TK hlava výstružníka HPC, tolerancia stopky H7 Priechodný otvor 14

Č. pol.: 239720 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepých otvoroch
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Menovitý-⌀ D 14 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Pološtandard áno
Veľkosť upínania 12 mm
Dĺžka britov l1 12 mm
Dĺžka hlavy l 22 mm
Počet rezných hrán Z 6
vhodný upínač GARANT TopCut
Rozmer cez steny 10 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,7 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239720 14
EAN/GTIN 4045197575715
Číslo výrobcu 239720 14

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
120
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou s povrchovou úpravou pre montáž IT7. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.
Chod systému ≤ 5 µm (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.
S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

Použitie:

Na priechodné otvory.
Pre HPC/HSC vystružovanie.

Poznámka:

Celková užitočná dĺžka = L1 (upínací prvok č. 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka