{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 12 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Celková dĺžka L | 26,9 mm | |
Veľkosť upínania | 10 mm | |
Dĺžka hlavy l | 13 mm | |
Dĺžka britov L2 | 2 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 0,9 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
vhodný upínací kľúč č. 219987; č. 219986 | 8×3 | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Prevedenie stopky | GARANT TopCut | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach | 1,4 | |
Druh produktu | Fréza so závitom |
Číslo položky | 210380 12 | |
EAN/GTIN | 4045197523501 | |
Číslo výrobcu | 210380 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranná frézovacia hlava na zrážanie hrán90° 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
86,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
74,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 3 |
Celková dĺžka L | 26,9 | 30,1 |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Druh produktu | Fréza so závitom | Fréza so závitom |