{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | |
Typ | HB730 | |
Rezný materiál | VHM | |
Uhol zápustného hrotu | 90 | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Celková dĺžka L | 37,3 mm | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
Dĺžka hlavy l | 20 mm | |
Dĺžka britov L2 | 3,5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
vhodný upínací kľúč č. 219987; č. 219986 | 13×4 | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Prevedenie stopky | GARANT TopCut | |
maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach | 2,5 | |
Druh produktu | Fréza so závitom |
Číslo položky | 210380 20 | |
EAN/GTIN | 4045197543189 | |
Číslo výrobcu | 210380 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Obojstranná frézovacia hlava na zrážanie hrán90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
166,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
136,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 3 |
Celková dĺžka L | 37,3 mm | 47,2 mm |
Uhol zápustného hrotu | 90 | 90 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Typ | N | N |
⌀ rezných hrán D | 20 mm | 20 mm |