{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vhodné pre ⌀ priechodný otvor | 10 mm - 12,7 mm | |
Vhodné pre ⌀ základový otvor | 14 mm - 16,2 mm | |
Celková dĺžka L | 120 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 65 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Odporúčaný uťahovací moment | 5 Nm | |
Typ výrobku | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 239745 10 | |
EAN/GTIN | 4045197593238 | |
Číslo výrobcu | 239745 10 |