Upínač 90°, valcový s VCH dlhé, Typ: 12

Č. pol.: 239745 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Vnútorné chladenie áno
Stopka DIN 6535 HA s h6
vhodné pre ⌀ priechodného otvora 12,71 mm - 17,2 mm
vhodné pre ⌀ slepého otvora 16,21 mm - 21,2 mm
Celková dĺžka L 140 mm
Úžitková dĺžka L1 87 mm
Stopka ⌀ DS h6 16 mm
odporúčaný uťahovací moment 10 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239745 12
EAN/GTIN 4045197593245
Číslo výrobcu 239745 12

Popis

Prevedenie:

Vo verzii pre NC stroje s párnym ⌀ stopky umožňujúcim štandardizované upínanie v hydraulických expanzných alebo vysokopresných skľučovadlách pre najvyššiu presnosť a spoľahlivosť procesu.

Poznámka:

Dodržiavať veľkosť upínačov držiakov a vystružovacích hláv. Ďalšie upínače č. 210550210582 a č. 212000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka