{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 19 mm | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
Dĺžka britov l1 | 14 mm | |
Dĺžka hlavy l | 26 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 1,1 mm/ot. |
Číslo položky | 239720 19 | |
EAN/GTIN | 4045197575777 | |
Číslo výrobcu | 239720 19 |