{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
⌀ rozsah | 21,201 mm - 22,200 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pre typ otvoru | pri slepých otvoroch | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pološtandardné | áno | |
Veľkosť záznamu | 20 mm | |
Dĺžka rezu l1 | 14 mm | |
Dĺžka hlavy l | 26 mm | |
Počet rezných hrán z | 8 | |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239720 21,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606282 | |
Číslo výrobcu | 239720 21,201-X |