TK hlava výstružníka HPC, tolerancia stopky H7 Priechodný otvor 18

Č. pol.: 239720 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepých otvoroch
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria TopCut
    Menovitý-⌀ D 18 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Tolerancia vŕtania H7
    Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Pološtandard áno
    Veľkosť upínania 16 mm
    Dĺžka britov l1 14 mm
    Dĺžka hlavy l 26 mm
    Počet rezných hrán Z 8
    vhodný upínač GARANT TopCut
    Rozmer cez steny 13 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 1,1 mm/ot.
    Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 239720 18
    EAN/GTIN 4045197575760
    Číslo výrobcu 239720 18

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou s povrchovou úpravou pre montáž IT7. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.
    Chod systému ≤ 5 µm (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.
    S krátkymi reznými hranami a ľavotočivou špirálou.

    Použitie:

    Na priechodné otvory.
    Pre HPC/HSC vystružovanie.

    Poznámka:

    Celková užitočná dĺžka = L1 (upínací prvok č. 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
    vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
    Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka