{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
vhodné pre ⌀ priechodného otvora | 12,71 mm - 17,2 mm | |
vhodné pre ⌀ slepého otvora | 16,21 mm - 21,2 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 47 mm | |
Stopka ⌀ DS h6 | 16 mm | |
odporúčaný uťahovací moment | 10 Nm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 239740 12 | |
EAN/GTIN | 4045197596215 | |
Číslo výrobcu | 239740 12 |