Vystružovacia hlava Cermet HPC H7 oceľ Slepý otvor 20

Č. pol.: 239715 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: Cermet
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepých otvoroch
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria TopCut
    Menovitý-⌀ D 20 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál Cermet
    Norma Výrobná norma
    Tolerancia vŕtania H7
    Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Pološtandard áno
    Veľkosť upínania 12 mm
    Dĺžka britov l1 12 mm
    Dĺžka hlavy l 26 mm
    Počet rezných hrán Z 6
    vhodný upínač GARANT TopCut
    Rozmer cez steny 10 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,6 mm/ot.
    Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 239715 20
    EAN/GTIN 4062406115562
    Číslo výrobcu 239715 20

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou brúsené pre výrobu v presnosti IT7. Geometria nástroja prispôsobená aplikácii.
    Obvodové hádzanie systému ≤ 5 µm (hlava a upínač) v zmontovanom stave.
    S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.

    Použitie:

    Pre slepé otvory.
    Pre HPC/HSC výstružníky.

    Poznámka:

    Celková užitočná dĺžka = L1 (upínacie teleso číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
    vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
    Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka