{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Rozsah ⌀ | 48,201 mm - 49,200 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | Cermet | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pološtandard | áno | |
Veľkosť upínania | 29 mm | |
Dĺžka britov l1 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy l | 30 mm | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
konfigurovateľné tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigurovateľné vlastnosti | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239715 48,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606121 | |
Číslo výrobcu | 239715 48,201-X |