{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Menovitý-⌀ D | 22 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | Cermet | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pološtandard | áno | |
Veľkosť upínania | 16 mm | |
Dĺžka britov l1 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy l | 26 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Rozmer cez steny | 13 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239715 22 | |
EAN/GTIN | 4062406115586 | |
Číslo výrobcu | 239715 22 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vystružovacia hlava Cermet HPC H7 oceľ Slepý otvor 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
256,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
256,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 6 | 6 |
Tolerancia vŕtania | H7 | H7 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Dĺžka hlavy l | 26 mm | 26 mm |
Dĺžka britov l1 | 12 mm | 12 mm |
Použitie pri type otvora | pri slepých otvoroch | pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie | Rezná vložka na vystružovanie |