Vystružovacia hlava Cermet HPC H7 oceľ Slepý otvor 37,201-X

Č. pol.: 239715 37,201-X
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: Cermet
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepých otvoroch
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria TopCut
    Rozsah ⌀ 37,201 mm - 38,2 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál Cermet
    Norma Výrobná norma
    Tolerancia vŕtania H7
    Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
    Stratégia obrábania HPC
    Vnútorné chladenie áno
    Pološtandard áno
    Veľkosť upínania 24 mm
    Dĺžka britov l1 12 mm
    Dĺžka hlavy l 30 mm
    Počet rezných hrán Z 8
    vhodný upínač GARANT TopCut
    Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 239715 37,201-X
    EAN/GTIN 4062406606015
    Číslo výrobcu 239715 37,201-X

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    140
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou brúsené pre výrobu v presnosti IT7. Geometria nástroja prispôsobená aplikácii.
    Obvodové hádzanie systému ≤ 5 µm (hlava a upínač) v zmontovanom stave.
    S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.

    Použitie:

    Pre slepé otvory.
    Pre HPC/HSC výstružníky.

    Poznámka:

    Celková užitočná dĺžka = L1 (upínacie teleso číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
    vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
    Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.
    Lehota dodania: 4 týždne
    Minimálne objednávacie množstvo: 1 kus
    Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka