Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 25

Č. pol.: 236603 25
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Pentron®
Menovitý-⌀ D 25
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ABS
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 100 mm
Dĺžka previsu LA 133 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080308 24-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236603 25
EAN/GTIN 4047109181694
Číslo výrobcu U44 52500

Popis

Prevedenie:

Tolerancia otvorov: D − 0,1 / + 0,3

Použitie:

S vymeniteľnými reznými doštičkami č. 236605236610.

Poznámka:

  • Použitie len za stabilných podmienok stroja.
  • Vyhotovenie 2×D a 3×D so stopkou ABS® sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Vyosené vŕtanie do Vmax = 0,25 mm.
  • Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.
  • Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 25

Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 25

na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
650,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
512,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
355,00 €
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D 4×D 4×D 4×D
Vnútorné chladenie áno áno áno áno
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080308 24-... WOEX 05T304 SOGX 080407 SOMT093608/XOMT093605
Stopka ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Úžitková dĺžka L1 100 100 100 103
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka