{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Pentron® | |
Nominálna⌀ D. | 36 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 144 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 185 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 63 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 110408 38-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236603 36 | |
EAN/GTIN | 4047109202832 | |
Číslo výrobcu | U44 63600 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 36mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
785,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
635,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
439,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nominálna⌀ D. | 36 | 36 | 36 | 36 |
Driek | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 185 mm | 173 mm | 170 mm | 178 mm |