{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 16 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 64 mm | |
Dĺžka previsu LA | 94 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 040204 10-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236603 16 | |
EAN/GTIN | 4047109205703 | |
Číslo výrobcu | U44 51600 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
582,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
383,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
455,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
316,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
563,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 040204 10-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204/XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Menovitý-⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Stopka | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Úžitková dĺžka L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 67 mm | 80 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 94 mm | 88 mm | 80 mm | 83 mm | 110 mm |