{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 34,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 140 mm | |
Dĺžka previsu LA | 181 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110408 38-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236603 34,5 | |
EAN/GTIN | 4047109201187 | |
Číslo výrobcu | U44 63450 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 34,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
785,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
599,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | 4×D |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Úžitková dĺžka L1 | 140 | 140 |
Dĺžka previsu LA | 181 | 166 |