{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Pentron® | |
Nominálna⌀ D. | 18,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 76 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 108 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 060206 18-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236603 18,5 | |
EAN/GTIN | 4047109181465 | |
Číslo výrobcu | U44 51850 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 18,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
597,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
465,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
323,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 |
Vložte kód ISO | SOGX 060206 18-... | SOGX 060305 | SOMT06T205/XOMT06T204 |
Driek | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC |
Series (Séria) | KUB Pentron® | Elektrická vŕtačka | HOLEX Pro Tap |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 108 mm | 94 mm | 92 mm |