• Tovar nie je možné objednať kvôli chýbajúcim cenám.

Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W80: 24-010

Č. pol.: 236610 24-010

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080308-01
Séria KUB Pentron®
Označenie 24-010
Typ BK7935
Typ Inox
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236610 24-010
EAN/GTIN 4047109258372
Číslo výrobcu W80 24010.087935

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré maximum