Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W80: 42-010

Č. pol.: 236610 42-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    23,16 € / ks
  • Od 10 ks
    19,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vložte kód ISO SOGX 120408-01
Series (Séria) KUB Pentron®
Meno 42-010
Odroda BK7935
Typ Inox
Rezný materiál HM
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Počet zmien/rezov 4
Typ výrobku Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236610 42-010
EAN/GTIN 4047109258518
Číslo výrobcu W80 42010.087935

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré maximum