Vymeniteľná britová doštička KOMET®, BK7935, Typ označenia W80: 18-010

Č. pol.: 236610 18-010
Individual prices for business customers after login.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,86 € / ks
  • Od 10 ks
    16,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W80 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 060206-01
Séria KUB Pentron®
Označenie 18-010
Typ BK7935
Typ Inox
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236610 18-010
EAN/GTIN 4047109258358
Číslo výrobcu W80 18010.067935

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
mokré maximum