{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Quatron® | |
Nominálna⌀ D. | 35 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 140 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 180 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 63 mm | |
Vložte kód ISO | SOEX 120508 44-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 218 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235507 35 | |
Číslo výrobcu | U14 03500 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 35mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
635,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
439,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
762,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 5×D |
Vložte kód ISO | SOEX 120508 44-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408/XOMT110406 | SOGX 110509 |
Nominálna⌀ D. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Driek | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 | ABS |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |