{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 35 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 175 mm | |
pre ⌀ palca | 1 3/8 palec | |
Dĺžka previsu LA | 216 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110509 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Celková dĺžka L | 254 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234025 35 | |
EAN/GTIN | 4062406738976 | |
Číslo výrobcu | 234025 35 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, ⌀ DC: 35mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
762,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
635,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
439,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 110509 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408/XOMT110406 |
Menovitý-⌀ D | 35 | 35 | 35 | 35 |
Stopka | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |