SOGX 100408 UNI

Č. pol.: 234078 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,36 € / ks
  • Od 10 ks
    15,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
303 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 100408
    Séria Elektrická vŕtačka
    Typ UNI
    Typ HB630
    Rezný materiál HM
    Posuv f 0,07 - 0,2 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 234078 UNI
    EAN/GTIN 4045197697837
    Číslo výrobcu 234078 UNI

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    260
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    240
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    210
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    170
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Vhodné pro:

    GARANT Power Drill č. 234000234025.

    Odporúčanie:

    Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka