{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Elektrická vŕtačka | |
Nominálna⌀ D. | 18 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 5×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 90 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 121 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 060305 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Celková dĺžka L | 152 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234025 18 | |
EAN/GTIN | 4062406738860 | |
Číslo výrobcu | 234025 18 |