{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Quatron® | |
Nominálna⌀ D. | 24 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 96 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 131 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOEX 07T308 23-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235507 24 | |
Číslo výrobcu | U12 52400 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 24mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
407,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
512,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
355,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno | áno |
Nominálna⌀ D. | 24 | 24 | 24 | 24 |
Užitočná dĺžka L1 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 99 mm |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 131 mm | 120 mm | 116 mm | 121 mm |