{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Quatron® | |
Nominálna⌀ D. | 29 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 116 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 151 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOEX 090408 32-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 182 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235507 29 | |
Číslo výrobcu | U12 52900 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 29mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
436,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
552,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
380,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vložte kód ISO | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608/XOMT093605 |
Nominálna⌀ D. | 29 | 29 | 29 | 29 |
Driek | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Užitočná dĺžka L1 | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 119 mm |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |