{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Quatron® | |
Nominálna⌀ D. | 21 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Užitočná dĺžka L1 | 84 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 119 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOEX 060306 18-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235507 21 | |
Číslo výrobcu | U12 52100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 21mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
407,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
495,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
342,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Vložte kód ISO | SOEX 060306 18-... | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOMT070308/XOMT070305 |
Nominálna⌀ D. | 21 | 21 | 21 | 21 |
Driek | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Užitočná dĺžka L1 | 84 mm | 84 mm | 84 mm | 87 mm |