{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 26,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 108 mm | |
Dĺžka previsu LA | 143 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 07T308 23-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 174 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235507 26,5 | |
Číslo výrobcu | U12 52650 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 26,5mm |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
512,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
355,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 | 1 |
Menovitý-⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Stopka | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 108 mm | 108 mm | 107 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 143 mm | 130 mm | 129 mm |