Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 15,5

Č. pol.: 235507 15,5
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KUB Quatron®
    Menovitý-⌀ D 15.5
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
    Stopka ABS
    Vnútorné chladenie áno
    Úžitková dĺžka L1 64 mm
    Dĺžka previsu LA 99 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 050204 13-...
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Celková dĺžka L 130 mm
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 235507 15,5
    EAN/GTIN 4047109096110
    Číslo výrobcu U12 51550

    Popis

    Použitie:

    S vymeniteľnými doštičkami č. 236520236576.

    Poznámka:

    Používať iba v stabilných podmienkach stroja.
    Vŕtanie s posunutými osami do Vmax = 0,25 mm, napr. s upínačom s excentrickým prestavením č. 239010239012.
    Modulovaním sa dá dosiahnuť maximálny ⌀=D+0,5mm.
    Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka