Vymeniteľná britová doštička KOMET® 13-010

Č. pol.: 236520 13-010

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,64 € / ks
  • Od 10 ks
    14,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ označenia W83 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOEX 050204
    Séria KUB Quatron®
    Označenie 13-010
    Typ BK8425
    Typ Uni
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm/ot.
    Počet výmien/rezných hrán 4
    maximálna hĺbka rezu ap max pri orezávaní 0,67 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach 0,67 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236520 13-010
    EAN/GTIN 4047109103399
    Číslo výrobcu W83 13010.048425

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    600
    Alu (krátke rezanie)
    N
    300
    Hliník > 10 % si
    N
    250
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    300
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    250
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Brúsené po obvode, so zaoblenou reznou hranou a spekaným odlamovačom triesky.

    Poznámka:

    Normované hodnoty sa vzťahujú na KUB Quatron®.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka