{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HOLEX Pro Tap | |
Nominálna⌀ D. | 40 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 84 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 116 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 70 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,35 mm | |
Vložte kód ISO | SOMT13M510/XOMT13M506 | |
Vložte súpravu skrutiek | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 186 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235000 40 | |
EAN/GTIN | 4062406253028 | |
Číslo výrobcu | 235000 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 40mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
401,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
326,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
509,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 |
Vložte kód ISO | SOMT13M510/XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Dĺžka drieku Ls. | 70 mm | 60 mm | 68 mm |
Stratégia rezania | HPC | MTC | HPC |
Užitočná dĺžka L1 | 84 mm | 80 mm | 80 mm |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 116 mm | 119 mm | 108 mm |