Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 18

Č. pol.: 235000 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HOLEX Pro Tap
Menovitý-⌀ D 18
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 2×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 39 mm
Dĺžka previsu LA 56 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Dĺžka stopky Ls 56 mm
Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT06T205/XOMT06T204
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 232980 2 (TX7;0,8Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Celková dĺžka L 122 mm
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235000 18
EAN/GTIN 4062406252779

Popis

Prevedenie:

Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom.
Môže sa použiť aj v náročných situáciách vŕtania až do hĺbky 4xD.
Tolerancia otvorov: 0,1/+0,25 mm

Použitie:

S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.
Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

Rozsah dodávky:

So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 18

Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 18

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
284,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
368,88 €
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 2×D 2×D
Použite vrtáka vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienečne strediace vŕtanie ;podmienené strediace vŕtanie vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie
Stopka ISO 9766 ISO 9766
Úžitková dĺžka L1 39 36
Séria HOLEX Pro Tap Elektrická vŕtačka
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami
Dĺžka previsu LA 56 53

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka