{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 16 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 35 mm | |
Dĺžka previsu LA | 51 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT05T204/XOMT05T204 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 101 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235000 16 | |
EAN/GTIN | 4062406252755 | |
Číslo výrobcu | 235000 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
274,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
287,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
349,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Menovitý-⌀ D | 16 | 16 | 16 |
Stopka | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | MTC | HPC |