{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | HOLEX Pro Tap | |
Nominálna⌀ D. | 24,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 51 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 73 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,3 mm | |
Vložte kód ISO | SOMT093608/XOMT093605 | |
Vložte súpravu skrutiek | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235000 24,5 | |
EAN/GTIN | 4062406252854 | |
Číslo výrobcu | 235000 24,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 24,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
317,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
289,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
401,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 2×D | 2×D | 2×D |
Vložte kód ISO | SOMT093608/XOMT093605 | WOEX 040304 | SOGX 080407 |
Nominálna⌀ D. | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | 56 mm | 60 mm |
Užitočná dĺžka L1 | 51 mm | 50 mm | 24,5 mm |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |