{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 32 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 67 mm | |
Dĺžka previsu LA | 94 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,35 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT110408/XOMT110406 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 154 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235000 32 | |
EAN/GTIN | 4062406252946 | |
Číslo výrobcu | 235000 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
354,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
314,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
448,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT110408/XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Menovitý-⌀ D | 32 | 32 | 32 |
Dĺžka stopky Ls | 60 | 60 | 68 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | MTC | HPC |
Dĺžka previsu LA | 94 | 93 | 88 |