XOMT110406 UNI

Č. pol.: 235072 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,28 € / ks
  • Od 10 ks
    11,90 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 339 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMT110406
    Typ HBD30
    Rezný materiál HM
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,06 - 0,16
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 235072 UNI
    EAN/GTIN 4062406253967
    Číslo výrobcu 235072 UNI

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    160
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    150
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    220
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Stredový rezný okraj rýchlo a bezpečne vycentruje vrták. Vonkajší rezný okraj poskytuje vynikajúcu kontrolu nad trieskami.

    Použitie:

    Otočné platničky SOMT sa vkladajú výlučne na vonkajšiu reznú hranu. Otočné platničky XOMT sú výhradne na stredovej reznej hrane.

    Vhodné pro:

    Vŕtačka HOLEX Pro č. 235000 - 235010.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka