{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 38 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 80 mm | |
pre ⌀ palca | 1 1/2 palec | |
Dĺžka previsu LA | 111 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,35 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT13M510/XOMT13M506 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 181 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235000 38 | |
EAN/GTIN | 4062406253004 | |
Číslo výrobcu | 235000 38 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 38mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
401,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
326,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
509,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Dĺžka stopky Ls | 70 mm | 60 mm | 68 mm |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Úžitková dĺžka L1 | 80 mm | 76 mm | 76 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |