XOMT06T204, HBD30, Typ: UNI

Č. pol.: 235042 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    12,36 € / ks
  • Od 10 ks
    10,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
904 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMT06T204
Typ HBD30
Rezný materiál HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
Počet výmien/rezných hrán 4
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 235042 UNI
EAN/GTIN 4062406253905
Číslo výrobcu 235042 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
140
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stredový rezný okraj rýchlo a bezpečne vycentruje vrták. Vonkajší rezný okraj poskytuje vynikajúcu kontrolu nad trieskami.

Použitie:

Otočné platničky SOMT sa vkladajú výlučne na vonkajšiu reznú hranu. Otočné platničky XOMT sú výhradne na stredovej reznej hrane.

Vhodné pro:

Vŕtačka HOLEX Pro č. 235000 - 235010.