{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 41 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 82 mm | |
Dĺžka previsu LA | 111 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,25 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 130511 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234000 41 | |
EAN/GTIN | 4045197740090 | |
Číslo výrobcu | 234000 41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
509,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
326,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie | Stredenie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Menovitý-⌀ D | 41 | 41 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | MTC |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 111 | 121 |