Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 37,5

Č. pol.: 234000 37,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Elektrická vŕtačka
    Menovitý-⌀ D 37,5
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 2×D
    Stopka ISO 9766
    Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Úžitková dĺžka L1 76 mm
    Dĺžka previsu LA 103 mm
    ⌀ stopky Ds 40 mm
    Dĺžka stopky Ls 68 mm
    Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,25 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 130511
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239700 20IP (6,3 Nm)
    Sortiment otočných rezných platničiek pre vnútorné ostrie HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Počet rezných hrán Z 1
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 234000 37,5
    EAN/GTIN 4045197740021
    Číslo výrobcu 234000 37,5

    Popis

    Prevedenie:

    Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
    Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,3 mm

    Popis:

    Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

    Vhodné pro:

    Otočné platničky SOGX 130511.

    Poznámka:

    Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka