Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka, 2×D, ⌀ DC: 17,5mm

Č. pol.: 234000 17,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do: 2×D
  • Driek: ISO 9766
  • Použitie pri vŕtaní: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia rezania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Elektrická vŕtačka
Nominálna⌀ D. 17,5
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do 2×D
Driek ISO 9766
Použitie pri vŕtaní vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia rezania HPC
Užitočná dĺžka L1 36 mm
Pre palce⌀ 11/16 palec
Dĺžka konzolového ramena LA. 53 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 25 mm
Dĺžka drieku Ls. 56 mm
Maximálny limit nastavenia vmax 0,25 mm
Vložte kód ISO SOGX 060305
Vložte súpravu skrutiek 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Trieda vložiek pre vnútorné rezanie HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet rezných hrán z 1
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234000 17,5
EAN/GTIN 4045197739629
Číslo výrobcu 234000 17,5

Popis

Prevedenie:

Chladiace kanály umiestnené v skrutkovici vrtáka zabezpečujú maximálnu stabilitu, pretože jadro vrtáka nie je oslabené.
Tolerancia otvorov: −0,1 / +0,3 mm

Popis:

Pre najvyšší výkon a presnosť rozmerov. Aj na náročné situácie pri vŕtaní do 5×D.

Vhodné pro:

Otočné platničky SOGX 060305.

Poznámka:

Ďalšie medzirozmery v rozmeroch 1/10 sú k dispozícii na vyžiadanie.