{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý-⌀ D | 41 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; vypuklý; podmienené priečne vŕtanie; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Úžitková dĺžka L1 | 82 mm | |
Dĺžka previsu LA | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 1,5 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | WOEX 06T304 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 181 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232298 41 | |
EAN/GTIN | 4045197677143 | |
Číslo výrobcu | 232298 41 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka 41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
326,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
509,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použite vrtáka | Stredenie ;vypuklý ;podmienené priečne vŕtanie ;Vŕtanie s presadením ;šikmý výstup ;Šikmé vŕtanie | vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Menovitý-⌀ D | 41 | 41 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Stratégia obrábania | MTC | HPC |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Dĺžka previsu LA | 121 | 111 |